| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y24266 Herst.-Nr.: 305 EAN/GTIN: 4004182003053 |
| |
|
| | |
| Der Kassenbericht 305 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Tageseinnahmen durch den Tagesabschluss. Der Kassenbericht ermöglicht Ihnen die getrennte Auflistung von Wareneinkäufen, Warennebenkosten, Geschäftsausgaben und Privatentnahmen, er weist zudem eine Vorsteuerspalte auf. Der Kassenbericht enhält 50 weiße Originale mit Mikroperforation. Die Kassenbücher und Kassenberichte von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft. Features: Ermittlung der Tageseinnahmen durch Tagesabschluss Getrennte Auflistung: Wareneinkäufe- und nebenkosten, Ausgaben, Privatentnahmen Kassenbericht mit Vorsteuer-Spalte 50 Originale mit Mikroperforation für leichtes Heraustrennen Geeignet für Deutschland und Österreich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Beschreibung: | 50 Originale | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Kassenbericht | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | Grammatur: | 60 g/m² | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation | Ausführung der Bindung: | Klebebindung | Anzahl der Blätter: | 50 | Papierformat: | DIN A5 | Format: | DIN A5 hoch | Abheftlochung vorhanden: | Ja | Verwendung für Beschriftungsart: | handschriftlich + Schreibmaschine | selbstdurchschreibend: | Nein | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Kassenbericht Formular |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,20* | € 3,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,26* | € 3,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,42* | € 4,20* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,42* | € 4,20* | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,88* | € 5,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0484* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|