|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y235093 Herst.-Nr.: U8K-ULTRA EAN/GTIN: 4897016411984 |
| |
|
|  |  |
 | TV-Box der neuesten Generation Der MINIX U8K-ULTRA 8K UHD KI Media Hub ist mit dem Amlogic S928X-K Prozessor ausgestattet und in der Lage, eine Vielzahl von Videoformaten wie beispielsweise AV1, VP9, H.265-10, AVS3, AVS2 und andere wiederzugeben. Und das in bestechender 8K ULTRA HD-Qualität.
Verbesserte Bildqualität Der KI-basierte Super Resolution (AI-SR)-Upscaler verbessert die Detailgenauigkeit der Bilddarstellung um das Drei- bis Vierfache. Noch beeindruckender wird die Bildqualität durch die die Echtzeit-Szenenanalyse in Verbindung mit AI-PQ. Darüber hinaus unterstützt die Amlogic TruLife Image Engine der 8. Generation Dolby Vision, HDR10+, HDR, HLG und HDR Vivid-Verarbeitung, unabhängiges HDR-Remapping von Video- und Grafikebenen, bewegungskompensierte Rauschunterdrückung und bewegungsadaptiven Deinterlacer. Das Ergebnis sind intensive Kontraste, satte Farben und eindrucksvolle Helligkeitsstufen.
Verzögerungsfreies Streaming Selbst bei intensiver Videoverarbeitung wie bei Gaming-Sessions und Streaming hochaufgelösten Filmmaterials sorgt der 8 GB Hochgeschwindigkeits-LPDDR4X-RAM für reibungslose Wiedergabe. Dazu trägt die schnelle Internetanbindung mit Dualband 2x2 MIMO 802.11ax Wi-Fi 6 bei. Wahlweise auch kabelgebunden per Gigabit-Ethernet-Anschluss.
Reibungslose Updates Firmware-Over-The-Air (FOTA)-Updates sorgen dafür, dass der MINIX U8K-ULTRA 8K UHD KI Media Hub immer auf dem aktuellsten Stand gehalten wird.
Großer Speicher, zahlreiche Anschlüsse Zum ungetrübten Heimkinoerlebnis tragen schnelle Startzeiten und nahtloser Zugriff auf alle intern gesicherten Multimedia-Inhalte bei. Dank des großzügigen 128 GB eMMC-Speichers sind Lieblingsfilme, -sendungen und -apps jederzeit schnell verfügbar. Darüber hinaus verfügt die Box über einen Micro-SD-Slot, sowie USB-3.0- und 2.0-Anschlüsse, um externe Inhalte wiederzugeben.
Premium A3 PRO Wireless Air Mouse Zum Lieferumfang gehört eine Fernbedienung mit integrierter kabelloser Air Mouse, eingebautem Mikrofon für die Spracheingabe, Multimedia-Tastenfeld und einer vollständigen Tastatur auf der Rückseite. Außerdem werden ein PD 30W Adapter, ein 8K HDMI-Kabel, ein USB-A-auf-USB-A-OTG-Kabel sowie das Handbuch mitgeliefert. Features: TV-Box der neuesten Generation - Vielzahl von Videoformaten abspielen in bis zu 8K Ultra HD Auflösung Verbesserte Bildqualität - KI-basierter Super Resolution (AI-SR)-Upscaler und Echtzeit-Szenenanalyse verbessert die Detailgenauigkeit der Bilddarstellung um das Drei- bis Vierfache Verzögerungsfreies Streaming - Gaming-Sessions und Streaming mit hochaufgelöstem Filmmaterial und reibungsloser Wiedergabe - Schnelle Internetanbindung mit Dualband 2x2 MIMO 802.11ax Wi-Fi 6 und Gigabit-Ethernet-Anschluss Reibungslose Updates - Firmware-Over-The-Air (FOTA)-Updates Großer Speicher, zahlreiche Anschlüsse - Ungetrübtes Heimkinoerlebnis dank schneller Startzeiten und nahtlosem Zugriff auf alle Multimedia-Inhalte. Inkl. Micro-SD-Slot, USB 3.0- und USB-2.0-Anschlüsse für externe Inhalte Premium A3 PRO Wireless Air Mouse - Inkl. Fernbedienung mit integrierter kabelloser Air Mouse, eingebautem Mikrofon für die Spracheingabe, Multimed Lieferumfang: U8K-Ultra A3 Pro Air Maus PD 30W Adapter 8K HDMI-Kabel USB-A-auf-USB-A-OTG-Kabel Handbuch Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Anwendungsbereich: | Entertainment | Besonderheiten: | Miracast | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Schnittstellen: | HDMI® | WLAN Standard: | IEEE802.11ax | Herstellerfarbe: | Schwarz | Übertragungsstandard: | WLAN + LAN | Stromversorgung: | 1x Knopfzelle CR 2032 (enthalten) | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Streaming Box | WLAN-Frequenz: | 5 GHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |