Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Q Bodenventilator 40W (Ø x H) 43cm x 36cm Metal-brushed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y205801
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     13749
EAN/GTIN:
     0802322000610
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator 40w
bodenventilator
bodenventilator 3 stufen
«Q» der Ventilator ist ein Objekt und ein Ventilator! Unverwechselbar trägt «Q» die Handschrift des bekannten Schweizer Künstlers Carlo Borer. Der Ventilator Q ist ein Kunstwerk, denn er ist über Jahre entstanden, bis sich die Formansprüche des Designers mit den Qualitätsansprüchen der Technik verbinden liessen.
Features:
3 Geschwindigkeitsstufen
Einzigartige Form aus Edelstahl
Abnehmbares Schutzgitter zur Reinigung
Lieferumfang:
1x Ventilator Q aus Edelstahl
Hinweise:
Die dB Angabe bezieht sich auf die niedrigste Leistungsstufe.
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Höhe:
36 cm
Gewicht:
4.29 kg
Durchmesser:
43 cm
Schaltstufen:
3
Betriebsspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
Metal-brushed
Luftdurchsatz:
2400 m³/h
Geräusch-Entwicklung:
41 dB
Flügelfarbe:
Metal-brushed
Produkt-Art:
Bodenventilator
Weitere Suchbegriffe: 802322005240, Stadler Form, Q, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 322,75*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 265,06*
€ 322,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,10*
€ 382,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.