| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y165952 Herst.-Nr.: 66048 EAN/GTIN: 4211125660482 |
| |
|
| | |
| Unsere Raumluft ist häufig durch Staubpartikel, Pollen, Tierhaare oder auch Gerüche belastet und gerade in der kalten Jahreszeit zu trocken. Um ein gutes Raumklima zu schaffen, kann der Luftwäscher LW 230 zur Luftreinigung und Luftbefeuchtung eingesetzt werden. Das Gerät arbeitet mit Silber Ionen Pads und ist deshalb besonders hygienisch. Die Befeuchtung und Reinigung kann in 3 Leistungsstufen durchgeführt werden, dabei ist der Luftwäscher auf allen Stufen besonders geräuscharm und energiesparend. Das Gerät ist mit einem 7,25 Liter Tank ausgestattet. Sobald der Tank leer ist, schaltet sich der Luftwäscher automatisch ab. Features: Für Räume bis ca. 40 m² Befeuchtungsleistung selbstregulierend 3 Stufen Lieferumfang: Luftwäscher LW 230 + 2 x Silber Ionen Pads + Gebrauchsanweisung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 7 W | Höhe: | 34 cm | Länge: | 30 cm | Farbe: | schwarz | Breite: | 30 cm | Gewicht: | 5.5 kg | Tankinhalt: | 7.25 l | Betriebsspannung: | 230 V | Geeignet für Räume bis max.: | 40 m² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Luftreiniger/-befeuchter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, Reiniger Luftbefeuchter, beurer luftreiniger, luftreiniger, raumluftbefeuchter 40 m², Beurer, LW 230, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 165,02* | € 200,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,91* | € 222,64* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 184,32* | € 223,03* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,15* | € 226,53* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 187,12* | € 226,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|