| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y165702 Herst.-Nr.: 68121 EAN/GTIN: 4211125681210 |
| | |
|
| | |
| Das Spezial-Meersalz eignet sich zur Anwendung mit dem Beurer maremed MK 500 Meeresklimagerät. Es kann zur unterstützenden Anwendung bei Asthma, Neurodermitis und Schuppenflechte eingesetzt werden. Das Spezial-Meersalz wird aus natürlichen Salzen hergestellt und enthält mehr als 65 Spurenelemente (z. B. Magnesium, Calcium, Kalium, Jodmineralien). Im Lieferumfang ist 1 Flasche Spezial-Meersalz (1250 g) sowie ein Messbecher zur besseren Dosierung enthalten; Das maremed Filterset besteht aus zwei Vorfiltern und einem Wasserfilter. Der Vorfilter filtert Partikel wie Hausstaub, Tierhaare und kleinste Schwebeteilchen aus der Luft. Die Filterleistung beträgt bis zu 70 %. Es wird empfohlen, die Filter alle 3 Monate auszutauschen. Features: Zur Anwendung mit dem maremed MK 500 Aus natürlichen Salzen hergestellt Enthält mehr als 65 Spurenelemente Lieferumfang: 4 x Vorfilter + 2 x Wasserverdunsterblock + 1 Flasche Spezial-Meersalz (1250 g). Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Salz/Filter-Kombiset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftbefeuchter, Raumluftbefeuchter, Messbecher, Messkanne, Messkrug, beurer luftbefeuchter, filter luftreiniger, Beurer, MK 500 Kombi Set OP, Luftwäscher, Lufterfrischer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 32,905* | € 43,605* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 33,17* | € 44,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,13* | € 44,23* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 34,26* | € 45,42* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 34,91* | € 46,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|