Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y163292 Herst.-Nr.: 371060 EAN/GTIN: 4000461082511 |
| |
|
| | |
| Das schlanke und runde DÖRR SL-300 LED Foto- und Videolicht mit 40 flimmerfreien Softlight LEDs sorgt für gleichgleichmäßige und weiche Ausleuchtung von Video- und Fotoaufnahmen. Mit dem mitgelieferten Kugelkopf eignet sich das SL-300 bestens für den flexiblen Einsatz mit einer DSLR oder DSLM Kamera oder einem Camcorder. Features: 40 flimmerfreie Softlight LED Gleichgleichmäßige und weiche Ausleuchtung Lieferumfang: Inkl. Kugelkopf · Netzteil · NP-F550 Li-Ion Akku · Ladegerät · Tasche Weitere Informationen: | | Höhe: | 18 cm | Länge: | 4.5 cm | Breite: | 15 cm | Gewicht: | 497 g | Anzahl LEDs: | 40 | Farbtemperatur max.: | 5600 K | Farbtemperatur min.: | 5600 K | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,36* | € 121,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,65* | € 121,20* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,63* | € 186,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|