| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y148942 Herst.-Nr.: RF-4695234 EAN/GTIN: 4064161162430 |
| |
|
| | |
| An öffentlichen Orten sind Daten schnell von fremden Personen gestohlen oder schadhafte Software aufgespielt. Durch den LAN-Portblocker verschließen Sie die LAN-Anschlüsse am PC oder Notebook vor unbefugten Zugriff. Features: Erhöht die Sicherheit durch vollständiges Einführen in den Netzwerkanschluss Verhindert unbefugtes Anschließen an einen ungenutzten RJ45 Ethernet-Anschluss Leicht zu installieren Farbe dunkelblau Lieferumfang: 10x RJ45 LAN-Dosensperre + 1x Entsperrschlüssel Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 112.8 mm | Breite: | 19.4 mm | Gewicht: | 14 g | Besonderheiten: | inkl. 1 Schlüssel | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Set: | 10er Set | Herstellerfarbe: | Silber-Blau | Produkt-Art: | RJ45 LAN Port Schloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,96* | € 32,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,36* | € 32,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,87* | € 63,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,78* | € 68,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|