Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y127891 Herst.-Nr.: 2761109 EAN/GTIN: 4260027611092 |
| |
|
| | |
| Mit den hochwertigen CDR Medien von PRIMEON können täglich anfallende Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Egal ob wichtige Dokumente, Lieblingsmusik oder Backups - mit einer Kapazität von 700MB bieten sie genügend Platz für die meisten alltäglichen Verwendungszwecke.
PRIMEON CDR Medien sind damit die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Natürlich sind alle PRIMEON CDR Medien offiziell lizenziert!
Dank der "photo-on-disc ultragloss" Spezialbeschichtung trocknet die Tinte beim Bedrucken in Sekundenschnelle und ist danach vollkommen wasser- & wischfest. Die hochglänzende Premium-Oberfläche sorgt für ein erstklassiges Druckergebnis und eine beeindruckende Farbbrillanz die Ihresgleichen sucht. Features: Wasserfeste "photo-on-disc ultragloss" Oberfläche Individuell bedruckbar - hochglänzend & schnelltrocknend Schnelle Datenaufzeichnung dank 52x SPEED Hohe Zuverlässigkeit und Hardware-Kompatibilität Druckbereich 22-118mm Lieferumfang: Inhalt: 50 Stück. Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 700 MB | Druckbereich: | 22 - 118 mm | Verpackung: | Spindel | Schreibgeschwindigkeit: | 52 x | Aufnahmezeit: | 80 min | Besonderheiten: | Bedruckbar + Hochglanz Oberfläche + Wasserfest + Wischfest | Produkt-Art: | CD-R 80 Rohling |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,18* | € 32,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,37* | € 32,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 39,52* | € 53,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|