Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y127411 Herst.-Nr.: 2761312 EAN/GTIN: 4260027613126 |
| |
|
| | |
| Mit den hochwertigen Blu-ray Medien von PRIMEON können große Datenmengen einfach, zuverlässig und dank 8x ULTRA SPEED auch extrem schnell gesichert werden. Egal ob Full HD-Filme, Erinnerungsstücke oder System-Backups: Mit 50GB Kapazität auf den zweilagigen Blu-ray Discs bietet sich ausreichend Platz für die Archivierung von Daten aller Art.
PRIMEON Blu-ray Medien sind die ideale Wahl für alle Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die große Datenmengen verlässlich sichern möchten. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Natürlich verfügen alle PRIMEON Blu-ray Medien über offizielle One-Blue Lizenzen!
Die hochauflösende "photo-on-disc" Oberfläche ermöglicht die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern. Die feine, matte Premium-Beschichtung bietet mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen - mit schneller Trocknungszeit. Features: Matte "photo-on-disc" Premium-Beschichtung Mit geeigneten Tintenstrahldruckern individuell bedruckbar Schnelle Datenaufzeichnung dank 8x ULTRA SPEED Hohe Zuverlässigkeit und Hardware-Kompatibilität Druckbereich 22-118mm Lieferumfang: Inhalt: 10 Stück. Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 50 GB | Druckbereich: | 22 - 118 mm | Verpackung: | Spindel | Schreibgeschwindigkeit: | 8 x | Besonderheiten: | Bedruckbar | Produkt-Art: | Blu-ray BD-R DL Rohling |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |