| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X966652 Herst.-Nr.: 26389 EAN/GTIN: 4012160263894 |
| |
|
| | |
| Sei die Hoffnung des Universums Erlebe die Geschichte von Goku und anderen Z-Kämpfern in DRAGON BALL Z: KAKAROT! Erlebe die DRAGON BALL Z-Welt, in der du mit Goku, Gohan, Vegeta und anderen kämpfst, angelst, isst und trainierst.
Spiele dich durch kultige Dragon Ball Z Battles Kämpfe dich über riesige Schlachtfelder mit zerstörbaren Umgebungen vor und erlebe epische Bosskämpfe, die deine Kampffähigkeit auf den Prüfstand stellen werden. Erhöhe deine Machtstufe, und stelle dich der Herausforderung!
Weitere Story-Elemente enthüllt Erlebe die Geschichte von Goku in einem bisher ungekannten Ausmaß. Erlebe so ziemlich alles, von epischen Ereignissen bis hin zu unbeschwerten Nebenquests, mit noch nie dagewesenen Geschichten, die zum ersten Mal brennende Fragen aus dem Dragon Ball-Umfeld beantworten!
Kämpfe nicht einfach als Goku – lebe als Goku Angle, fliege, esse, trainiere und kämpfe dich durch die Dragon Ball Z-Saga, schließe Freundschaften, und baue Beziehungen zu einem riesigen Aufgebot von Dragon Ball-Charakteren auf. Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen: | | Passend für: | PS4 | Spiele Genre: | Rollenspiel | USK: | 12 | PEGI: | 12 | Sprachen: | Deutsch | Produkt-Art: | PlayStation 4 Spiel | Erscheinungstermin: | 2022-09-15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |