Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Schnellstartsystem 550.1720 550.1720 Starthilfestrom (12 V)=1400A Starthilfestrom (24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X965562
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1720
EAN/GTIN:
     4042146413173
Suchbegriffe:
Starthilfe
ks tools starthilfe
starthilfe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Länge:
405 mm
Breite:
380 mm
Kabellänge:
1.6 m
Kabel-Ø (max.):
35 mm²
Gewicht:
18000 g
Starthilfestrom (12 V):
1400 A
Starthilfestrom (24 V):
2200 A
Kapazität:
22 Ah
Spitzenstrom (12 V):
4400 A
Spitzenstrom (24 V):
700 A
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, powerstation, schnellstarter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
269
Frei Haus
ab € 332,40*
€ 379,85*
7 Tage
269
Frei Haus
ab € 385,91*
€ 434,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 392,94*
€ 452,83*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 411,60*
€ 465,46*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,88*
€ 484,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,83*
€ 538,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,81*
€ 530,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 442,07*
€ 526,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,05*
€ 486,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,94*
€ 467,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R006P
ab € 25,84*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R002P
ab € 0,25*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R014P
ab € 155,55*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R010P
ab € 4,84*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R003P
ab € 0,64*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R011P
ab € 12,65*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R017P
ab € 6,12*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R004P
ab € 4,60*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R013P
ab € 15,32*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R008P
ab € 0,0595*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R007P
ab € 10,34*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R012P
ab € 76,80*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R018P
ab € 77,24*
Sonstiges
KS Tools
550.1712
ab € 5,28*
Sonstiges
KS Tools
550.1720-R009P
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.