Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X965112 Herst.-Nr.: 800.0920 EAN/GTIN: 4042146226391 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 10000 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 600 mm | Gewicht: | 2500 g | Herstellerfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 27,42* | € 36,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,51* | € 41,73* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,96* | € 42,89* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,55* | € 43,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,32* | € 50,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|