| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X928532 Herst.-Nr.: DSP-1-12-1083-02-C EAN/GTIN: 4260600744513 |
| |
|
| | |
| Companion Wall Home ist eine schicke , einseitig offene, asymmetrische Tablet-Wandhalterung. Sie ist aus hochwertigem, präzise gefrästem Aluminium gefertigt mit pulverbeschichteter Oberflächenveredelung. Die hochwertige Tablet Wandhalterung von Displine vereint modernes Design und Flexibilität. Die offene Seite ermöglicht einfache einfache Entnahme des Tablets und assimetricher Entwurf vermittelt einen attraktiven Look. Features: Einseitig offene Tablet Wandhalterung Montage im Hoch- oder Querformat 15 mm flach ragt über die Oberfläche des Tablets hinaus perfekt geeignet für den täglichen Gebrauch einfaches Entfernen und Einsetzen eines Tablets in die Wandhalterung Kabel in der Wandhalterung integriert nicht abschließbar/nicht verriegelbar resistent gegen Kratze und Fingerabdrücke Aufbau auf der Wand optionale Unterputz-Netzteil für Stromversorgung optionales Rotation Unit für die Drehfunktion Lieferumfang: Anleitung + Rahmen (als ein Komponent mit integriertem USB und mit Filz eingelegt) + Satz Dübel mit Schrauben für die Wandmontage (4 Dübel + 4 Schrauben) + 4 Stück Filzpfropfen zur Abdeckung von Schraubenköpfen, zur selbstkleben nach der Montage Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für: | iPad mini (6. Generation) + iPad mini 6 | Herstellerfarbe: | Schwarz (RAL 9005) | Produkt-Art: | Tablet Wandhalterung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |