Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PerfectPro RockPro Baustellenradio DAB+, UKW AUX, Bluetooth®, USB Akku-Ladefunktion, spritzwass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X915162
Hersteller:
     PerfectPro
Herst.-Nr.:
     PE-RP2
EAN/GTIN:
     8719689465452
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Radio
perfectpro baustellenradio
baustellenradio
Das vielseitigste Baustellenradio, randvoll mit der besten Technik, die der Markt zu bieten hat.

Der starke Alleskönner: Immer und überall Zugang zum besten Audiosignal.

Gehäuse aus stoßfestem ABS-Kunststoff. Lautsprechergitter aus Metall. Rundum geschütztes Gehäuse mit Handgriff. Neopren-Gummistromkabel 3 Meter. Kabel-Aufbewahrungsfach und Steckerhalterung an der Rückseite des Radios. Metallhalter für Displayschutz. LED-Anzeige für Bluetooth® verbunden. Flexible, umklappbare Antenne (Type KDAB1).

FM Radio
UKW wird vorläufig weiter bestehen bleiben. Wenn DAB+ in großen Gebäuden oder dünn besiedelten Gebieten Schwierigkeiten mit der Deckung hat, gibt es immer noch UKW. Deshalb keine Sorge: Jedes Radio kann UKW empfangen.

DAB+
Radiotechnik von heute. Glasklares Digitalradio (DAB+) mit viel Bedienungskomfort. An Standorten, an denen kein Digitalradio empfangen werden kann, schalten sie einfach auf UKW um.

USB
Sie können Ihre Lieblings-Playlists auf einen USB-Stick herunterladen und über Ihr Radio abspielen. Kein Getue mit Handys oder anderen Geräten, wenn Sie einfach eine Playlist hören wollen.

Bluetooth®
Verwandeln Sie Ihr Radio mühelos in den besten Bluetooth®-Lautsprecher und spielen Sie über Bluetooth® Ihre eigene Musik ab. Alles auf dem Computer oder Telefon kann über das Radio abgespielt werden.

Powerbank
Die Radios haben leistungsstarke Akkus, die auch als Powerbank mit 5 V / 1,2 A Ausgang dienen können. Einfach das Telefon an die USB-Buchse anschließen und schon wird es aufgeladen.

AUX IN
Genug Radio gehört? Mit einem einfachen Audiokabel können Sie jedes x-beliebige Gerät mit Kopfhörerbuchse anschließen und über Ihr PerfectPro-Radio laufen lassen. Auch nützlich, wenn Benutzer abwechselnd ihre Wiedergabeliste abspielen, ohne erneut eine Verbindung zu Bluetooth® herstellen zu müssen.
Features:
Neodym-Lautsprecher mit langer schnurloser Spielzeit und einer hohen Ausgangsleistung von 30 Watt
Robuste Verarbeitung - untergebracht in einem kompakten Gehäuse
DAB+ und UKW mit RDS
Bluetooth® und AUX IN
USB Spieler und USB Lader
Staubdicht / Stoßfest / Spritzwassergeschützt
Umwerfender Sound innerhalb von 15 Metern - das Rockpro bietet drinnen und draußen viel Leistung
Lieferumfang:
PerfectPro RockPro Baustellenradio
Weitere Informationen:
Tiefe:
21.5 cm
Höhe:
25 cm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
32.5 cm
Unterstützte Wiedergabeformate:
AAC + Apple Lossless + FLAC + LPCM + MP3 + RealAudio + WAV + WMA
Gewicht:
3.5 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Audio-Line-in + Bluetooth®
Schnittstellen (Ausgang):
USB
Stromversorgung:
Lithium-Polymer-Akku (eingebaut) + Netzteil (enthalten)
Radio-Tuner:
DAB+ + UKW
Besonderheiten:
Akku-Ladefunktion + spritzwassergeschützt + staubdicht + stoßfest + Weckfunktion + wiedera
Funktionen:
AUX + Bluetooth® + USB
Produkt-Art:
Baustellenradio
Weitere Suchbegriffe: PerfectPro, RockPro, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 200,66*
€ 244,18*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 204,09*
€ 244,20*
€ 3,50*
ab € 217,81*
€ 259,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,18*
€ 290,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,54*
€ 281,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,17*
€ 271,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.