| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X903972 Herst.-Nr.: 1104373 EAN/GTIN: 4260458363126 |
| |
|
| | |
| SWITCH AUF DIE DUNKLE SEITE UND FÜHRE DIE HORDE ZUM SIEG! Nutze dabei alle Vorteile des mobilen Gaming auf Nintendo Switch.
Die Zeichen stehen auf Unterwerfung! Nachdem der Dungeon Lord die Völker des Bösen erfolgreich vereint hat, ist es nun Zeit für den nächsten Schritt auf seinem Weg zur absoluten Herrschaft.
Errichte im Schutze der Unterwelt einen einzigartigen Dungeon nach deinen Vorstellungen und rekrutiere deine Armee aus den furchterregendsten Kreaturen, die das Böse zu bieten hat, darunter Orks, Sukkubi und Zombies. Ist der richtige Zeitpunkt gekommen, verlässt du das Dunkel und führst dein Heer ins Licht der Oberwelt, um die Reiche der Menschen unter deine Herrschaft zu bringen.
Was lange gärt, wird schließlich böse: Dungeons 3 ist die ultimative Dungeon-Simulation in der Unterwelt, erweitert um einen überarbeiteten Echtzeitstrategiemodus an der Oberwelt, endlich auf Nintendo Switch spielbar in TV- und Handheld-Modus. Unter neuer Führung: Kommandiere die vereinten Legionen des Bösen mithilfe der Heldin Thalya und verhilf ihnen zum Sieg über die Menschheit. Noch mehr Bosheit: Umfangreiche Einzelspielerkampagne mit 20 Missionen und über 20 Stunden Spielzeit, zahlreiche Gefechtskarten sowie eine Vielzahl fieser Kreaturen mit besonderen Fähigkeiten warten auf deine Befehle. Kein Pardon: Der berühmt-berüchtigte Dungeons-Erzähler kommentiert das Spielgeschehen und sorgt mit seinem unverwechselbaren Humor noch im dunkelsten Dungeon für Heiterkeit.
Enthält die Erweiterungen "Once Upon a Time", "Evil of the Caribbean", "Lord of the Kings" sowie alle bisher erschienenen Inhalts-Updates um aus dieser Version das ultimative Dungeons 3 Erlebnis für unterwegs zu machen. Features: Dungeons 3 ist die ultimative Dungeon-Simulation in der Unterwelt, erweitert um einen überarbeiteten Echtzeitstrategiemodus an der Oberwelt Kommandiere erstmals die vereinten Legionen des Bösen mithilfe der neuen Heldin Thalya und verhilf ihnen zum Sieg über die Menschheit Umfangreiche Einzelspielerkampagne mit 20 Missionen und über 20 Stunden Spielzeit, zahlreiche Gefechtskarten sowie eine Vielzahl fieser Kreaturen Enthält die Erweiterungen "Once Upon a Time", "Evil of the Caribbean", "Lord of the Kings" sowie alle bisher erschienenen Inhalts-Updates Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen: | | Passend für: | Nintendo Switch | Spiele Genre: | Strategie | USK: | 12 | PEGI: | 16 | Sprachen: | Deutsch + Englisch + Französisch + Italienisch + Spanisch | Produkt-Art: | Nintendo Switch Spiel | Erscheinungstermin: | 2022-09-15 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |