Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10295 Abschleppseil 4000kg S/S Abschleppseil bis 4000kg (Ø) 20mm DIN 76033 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X895351
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10295
EAN/GTIN:
     4007928102959
Suchbegriffe:
Abschleppseil
Schäkel
schäkel
Durch 2 Schäkel ist eine Einhand-Bedienung möglich.
Features:
Länge 4,00 m
Nach DIN 76033
Schäkel/Schäkel
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
820 g
Durchmesser:
20 mm
Anwendungsempfehlung:
bis 4000 kg
DIN-Norm:
DIN 76033
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Abschleppseil
Zulassungen, Normen:
DIN 76033
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Abschleppseil 4000 kg S/S
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 12,68*
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 9,24*
€ 12,69*
2 Tage
19
€ 6,95*
ab € 9,42*
€ 12,76*
6 Tage
19
€ 5,99*
ab € 9,59*
€ 12,97*
4 Tage
19
€ 4,99*
ab € 9,67*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.