Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Zero WH Zero WH 512 MB 1 x 1.0GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X842871
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0065
EAN/GTIN:
     5056561800295
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Der kleinste Einplatinencomputer aus der Raspberryfamilie besticht vor Allem durch seine sehr kleine Bauform und einem reduzierten Energiebedarf. Hierdurch eignet er sich vor allem für Projekte, bei Denen der Raspberry "überdimensioniert" ist.
Er verfügt ebenfalls über WLAN, Bluetooth, HDMI, SD-Card-Slot, CSI, USB, 40 Pin I/O. Hierdurch lässt er sich genau so einfach "handeln" wie seine großen Brüder.
Features:
Sehr kleine Bauform
Geringer Stromverbauch
Bluetooth 4.1 (Bluetooth Low Energy (BLE)) WLAN (b,g,n)
40 PIN GPIO mit gelöteter Steckleiste
Lieferumfang:
Raspberry Pi® Zero WH
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
65 mm
Breite:
30 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM 11
Speicher-Typ:
DDR2
Ausgangsstrom:
1 A
Bluetooth® Version:
4.1
Taktfrequenz:
1.0 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
1 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core IV
System-on-a-Chip:
Broadcom BCM2835
Anschlüsse extern:
HDMI™ + microSD + micro-USB (Strom) + micro-USB (Daten)
Modell:
Raspberry Pi® Zero WH
Arbeitsspeicherkapazität:
512 MB
WLAN:
b/g/n
Weitere Suchbegriffe: 04250236816296, Raspberry Pi®, Zero WH, raspberry
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,65*
€ 20,98*
2 Tage
217
Frei Haus
ab € 17,14*
€ 24,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,99*
€ 24,48*
Frei Haus
ab € 17,09*
€ 24,60*
9 Tage
218
€ 6,99*
ab € 27,41*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.