Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET Rotation 640228 Rotationspoliermaschine 230V 1500W 400 - 3000 U/min 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X842511
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640228
EAN/GTIN:
     4003342176996
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Laufruhige Exzenter-Poliermaschine mit kräftigem 950 W Motor und solide ausgelegtem Metallgetriebe für ein starkes Drehmoment. Die Drehzahleinstellungen mittels Tasten und eine moderne Regelelektronik für konstante Drehzahlen und Drehmomente, erleichtern penibelste Polierarbeiten. Die Konstant-Drehzahl-Elektronik gewährleistet eine konstante Drehzahl. Bei unterschiedlicher Belastung am Polierteller wird die Drehzahl konstant gehalten. Die 12 Drehzahleinstellungen sind über Tastendruck wählbar: 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1700, 2000, 2300, 2600, 2800, 3000 U/min. Mit Hilfe der Memory-Funktion wird die zuletzt eingestellte Drehzahl gespeichert, auch wenn der Netzstecker gezogen wurde. Das beleuchtete LCD-Display zeigt die gewählten Drehzahlen an. Extremer Glanz in kurzer Zeit. Das Polierergebnis mit dieser Maschine ist ein professioneller Glanz. Der wechselbare Polierteller ist geeignet für Polierpads bis maximal 150 mm Durchmesser. Im Lieferumfang sind zwei passende Polierpads (weich & medium), ein Polierfell und Schleifpad enthalten. Eine Hitzeschutzkappe deckt das Getriebe ab und dient gleichzeitig als Schlagschutz gegen Beschädigung am zu polierenden Objekt. Das extralange Kabel mit 5-Metern Länge und ein Dauerbetriebsschalter ermöglichen angenehme Polierarbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit. Zwei unterschiedliche Griffe sind im Lieferumfang enthalten, zum einen der klassische Stabgriff (rechts oder links anschraubbar) und zum anderen ein Bügelhandgriff. Somit ist die Ergonomie geeignet für Links- und Rechtshänder.
Features:
Metallgetriebe
Memory-Speicher
LED-Display
Konstant-Drehzahl-Elektronik
Lieferumfang:
Inkl. Aufnahmeteller 150 mm (aufschraubbar) mit Klett für Polierschwämme · Stabgriff · Bügelhandgriff · Wechselschlüssel · Innensechskantschlüssel · Je 1 Polierpad weich und mittel, Polierfellund Schleifpad· Ersatzkohlen-Set · Canvas-Tragetasche · Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Leistung:
1500 W
Höhe:
18 cm
Länge:
53 cm
Breite:
23 cm
Gewicht:
2.7 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Polierkörper-Ø:
150 mm
Besonderheiten:
ladbar über 230 V
Drehzahl (max.):
3000 U/min
Kabellänge (Details):
5 m
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
400 U/min
Produkt-Art:
Rotationspoliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, 04003342176996, Dino KRAFTPAKET, Rotation, Poliermaschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 84,03*
€ 122,04*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 96,45*
€ 122,05*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 168,96*
€ 206,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.