Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0105 Kopfhörerständer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X820671
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0105
EAN/GTIN:
     4052792046144
Suchbegriffe:
CD-Rack
CD-Ständer
DVD-Rack
DVD-Ständer
Der Aluminium Kopfhörer-Halter von LogiLink sorgt für ein elegantes Design und schafft mehr Platz bei einem beengten Arbeitsplatz.
Features:
Schlichtes Design, das sich optisch perfekt in die Umgebungen integriert
Silikon-Pad auf der Oberseite verhindert, dass der Kopfhörer abrutscht
Anti-Rutsch-Silikon-Pad unter dem Fuß beugt jeglichem Verrutschen und Kratzern vor
Abmessung: 98 x 100 x 276 mm
Lieferumfang:
1x Halter|1x Standfuß|1x Silikon Pads|1x Befestigunsschrauben
Weitere Informationen:
Tiefe:
98 mm
Höhe:
276 mm
Farbe:
grau
Breite:
100 mm
Gewicht:
235 g
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Kopfhörerständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,47*
€ 14,81*
5 Tage
159
€ 9,90*
ab € 11,57*
€ 16,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 18,54*
€ 5,50*
ab € 12,63*
€ 18,54*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 22,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869756
ab € 1,86*
Sonstiges
Speaka
SP-7870716
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.