| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X790931 Herst.-Nr.: 28357c117 EAN/GTIN: 4016139330594 |
| |
|
| | |
| Dieses Ladegerät eignet sich zum Aufladen und zum Betrieb eines Gerätes mit USB Typ-C™ Anschluss und kann über eine haushaltsübliche Steckdose versorgt werden. Ein USB Typ-C Verbindungskabel ist dem Produkt beigefügt. Bei dem Power Delivery-Gerät findet eine Kommunikation mit den zu ladenden Gerät statt. Danach liefert das Power Delivery-Gerät die optimale Ladespannung. Das Adapter-Netzteil ist zum Laden von Smartphones, Laptops und allen weiten Geräten mit einer Nennspannung zwischen 5 und 20 V/DC geeignet, sofern die Geräte über einen USB Typ-C™ Anschluss verfügen. Features: USB-C®™ - für eine schnellstmögliche Ladegeschwindigkeit USB Power Delivery bis 20 V/45W Ausgangsstrom (max.) 3 A Lieferumfang: USB-C®™ Ladegerät CNPS-45 + USB-C®™ Kabel + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 45 W | Höhe: | 94 mm | Länge: | 56 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 28 mm | Einsatzort: | Steckdose | Gewicht: | 116 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Typ: | CNPS-45 | ErP Status: | Ausgenommen | Ausgänge: | USB-C® Buchse | Eingänge: | Euro-Stecker | Ausgangsspannung: | 5V/DC, 9V/DC, 12V/DC, 15V/DC, 20V/DC | Kabellänge (Details): | 1 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausgang: | USB | Netzgeräte-Besonderheiten: | USB Power Delivery (USB-PD) | Ausgangsstrom (max.): | 3 A | Produkt-Art: | USB-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, VOLTCRAFT, CNPS-45, 5V-netzteil, usb-versorgung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,53* | € 33,70* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,55* | € 33,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,04* | € 34,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,71* | € 55,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,44* | € 66,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|