Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X570802 Herst.-Nr.: AK-UP-03 EAN/GTIN: 5901720130532 |
| |
|
| | |
| Akyga® AK-UP-03 is a high-quality, professional power cable Pro series, with a length of 1.8 m. Es ist für die Energieversorgung von Servern, UPS-Netzteilen und anderen Geräten in Serverräumen oder in Datenzentren bestimmt, die sich durch hohe Stromaufnahme charakterisieren. Es wird sich ausgezeichnet als eine Verlängerungsschnur einer grundlegenden Energieversorgungsleitung bewähren. Das Kabel ist mit einer IEC C19 und C20-Schnittstellen beendet und an die Energieversorgung maximal bis 250V bei einer Belastung bis 16A angepasst. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.80 m | Kabel-Anwendung: | Strom | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | Kaltgeräte-Buchse C19 | Anschluss B: | Kaltgeräte-Stecker C20 | Produkt-Art: | Strom Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,47* | € 12,62* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,63* | € 12,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,26* | € 19,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|