Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEX GS-911 OBD II-Stecker Passend für (Auto-Marke): BMW (Motorrad)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X569991
Hersteller:
     HEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6009900323374
Suchbegriffe:
OBD II Zubehör
obd ii zubehör
Adapter zur Verwendung des GS-911wifi für BMW Motorräder ab ca. Baujahr 2017 (EU4) mit 16 poligen, rechteckigen OBD-2 Anschluss. Mit Einführung der Euro 4 Abgas Regelung bei Motorräder wird Herstellerübergreifend auch der OBD-2 Diagnose Standard mit dem entsprechenden Anschluss eingeführt. Das Adapterkabel in original Qualitat passt zum GS-911wifi Hobby und Profi (Enthusiast & Professional Version)
Features:
Original Adapter für GS-911wifi
Lieferumfang:
Adapter 10-Pin zu OBD2
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
50 mm
Breite:
39 mm
Geeignet für:
GS-911wifi · BMW Motorräder mit 16 poligen OBD2 Diagnoseanschluss
Passend für Marke:
BMW (Motorrad)
Produkt-Art:
OBD II-Stecker
Weitere Suchbegriffe: HEX, GS-911, VCDS, VCDS Software, VCDS kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.