Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Enterprise OS2360-48 Netzwerk Switch 48 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X528262
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS2360-48
EAN/GTIN:
     3326744978755
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
Die Familie der stapelbaren Gigabit Ethernet LAN-Switches OmniSwitch® 2360 von Alcatel-Lucent Enterprise bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und ist für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie für Gruppenlösungen in der Niederlassung bzw. auf
dem Campus optimiert. Es sind einfache, flexible und sichere Switches für konvergierte Lösungen außerhalb des Netzwerkschranks, ideal für Implementierungen in den Bereichen Workstation, Access Point, IP-Telefonie.

Der Alcatel-Lucent OmniSwitch 2360 arbeitet mit dem bewährten Alcatel-Lucent Betriebssystem (AOS), das ein einfaches Device-Management per Befehlszeile (CLI), über die grafische Web-Benutzeroberfläche (GUI) WebView 2.0, das Alcatel-Lucent OmniVista® 2500 Network Management System (NMS) und das cloudfähige Alcatel-Lucent OmniVista Cirrus Network Management as a Service unterstützt. Leistungsstarke L2+-Features wie statisches Routing (IPv4/IPv6), flexible/erweiterte Optionen in Bezug auf Quality of Service (QoS) und Zugriffskontrollliste (ACL), Denial-of-Service-Funktionen (DoS) und Leitungsgeschwindigkeit: Diese Switch-Familie bietet optimale Netzwerksicherheit, Netzwerkzuverlässigkeit und Betriebseffizienz für jedes KMU-Netzwerk. Die Produktfamilie OmniSwitch 2360 von Alcatel-Lucent Enterprise ist mit modernen Technologieinnovationen ausgestattet und bietet größtmöglichen Investitionsschutz.

Ideale Einsatzgebiete der Produktfamilie OmniSwitch 2360:
- Marken- und Campus-basierte Arbeitsgruppen
- KMU-Netzwerke

Leistungsmerkmale
- 24- und 48-Gigabit Ethernet Daten- oder PoE+-Ports mit hoher Leitungsgeschwindigkeit
- Gigabit Ethernet SFP Uplink-Ports oder 10-Gigabit Ethernet SFP+ Uplink-Ports (X-Modelle)
- 10-GigE Virtual-Chassis-Bandbreite bis zu 4 Einheiten (Stacking) oder 216 Ports*
- Dauerhafte und schnelle PoE+-Unterstützung über alle PoE-Modelle
- Kompakte lüfterlose Modelle für den Betrieb in der Nähe von Arbeitsplätzen

Management
- Bewährte AOS-Software mit Verwaltung über Web- Benutzeroberfläche (WebView 2.0), Befehlszeile (CLI) und Simple Network Management Protocol (SNMP)
- Support für Ethernet-Betrieb, Verwaltung und Management (OA&M) bei der Service-Konfiguration und -Überwachung
- Cloud-Unterstützung mit OmniVista Cirrus für ein sicheres, stabiles und skalierbares cloudbasiertes Netzwerkmanagement
- Support durch OmniVista 2500 NMS

Sicherheit
- Umfassende 802.1X-Funktionalität zur Kontrolle des Zugriffs auf das Netzwerk
- Flexible Endgeräte- und Benutzer-Authentifizierung mit Alcatel-Lucent Access Guardian (IEEE 802.1x/MAC)
- Erweiterte QoS-Funktionalität (Quality of Service) und Zugriffskontrolllisten (ACLs) zur IPv4-und IPv6-Datenverkehrssteuerung mit integrierter DoS-Funktion (Denial of Service) zum Ausfiltern unerwünschter Angriffe auf den Datenverkehr*
- Umfassende Unterstützung benutzerorientierter Funktionen, z. B. Learned-Port-Sicherheit (LPS), Port Mapping*, DHCP-Binding-Tabellen (Dynamic Host Configuration Protocol) und User Network Profile (UNP)

Leistung und Redundanz
- Erweiterte Layer-2+-Funktionalität mit statischem Routing für IPv4 und IPv6*
- Triple-Speed- (10/100/1G) und Glasfaserschnittstellen (SFP), die 1000Base-X unterstützen
- 10G Uplink-Ports, die SFP+ unterstützen (X-Modelle)
- Wire-Rate-Switching- und Routing-Leistung
- Hochverfügbarkeit dank Virtual-Chassis-Konzept, Remote-/ redundanten Stack-Verbindungen, Failover zwischen Primär- und Sekundäreinheit und Konfigurations-Rollback*

Konvergenz
- Automatisches VoIP-VLAN für VoIP-Telefone von Alcatel-Lucent Enterprise
- Zukunftsgerechte Unterstützung für Multimedia-Apps
Weitere Informationen:
Tiefe:
300 mm
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Max. Umgebungstemperatur:
45 °C
Typ:
OS2360-48
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
10/100/1000 MBit/s Ports:
48 x
MAC-Adressen:
16000
Porttyp:
RJ45
Stromversorgung:
netzbetrieben
Anzahl Ports:
48 Port
SFP-Ports:
4 x
Produkt-Art:
Netzwerk Switch
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, alcatel sfp switch, Alcatel-Lucent Enterprise, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 373,11*
€ 421,50*
6 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 396,81*
€ 449,36*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 581,08*
€ 665,69*
6 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 595,98*
€ 667,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,69*
€ 792,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,85*
€ 778,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 647,31*
€ 770,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,23*
€ 740,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,63*
€ 708,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,08*
€ 691,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.