Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18265 Indoor-Ganzgarage (L x B x H) 533 x 108 x 202cm Passend für (Auto-Marke):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X442481
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18265
EAN/GTIN:
     4007928182654
Suchbegriffe:
Ganzgarage
Vollgarage
vollgarage
Aus atmungsaktivem Mikrofaser-Mischgewebe mit Doppelnähten, Reißverschluss an Fahrertür und Kofferraum. Der ideale Schutz gegen Staub in der Garage. Platzsparend und handlich verpackt. Passend für nahezu jedes Fahrzeug, die umlaufende Zugkordel garantiert eine sehr gute Passform.
Features:
Atmungsaktiv
Handwaschbar bis 30°C
Weitere Informationen:
Höhe:
202 cm
Länge:
533 cm
Farbe:
grau + blau
Breite:
108 cm
Passend für:
Kfz
Material:
Mikrofaser
Herstellerfarbe:
Grau + Blau
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Indoor-Ganzgarage
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Abdeckplane, Autoabdeckung, Autoschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,87*
€ 44,99*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 45,00*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 46,76*
€ 64,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.