Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X154691 Herst.-Nr.: 7100028679 EAN/GTIN: 0051128829905 |
| |
|
| | |
| Die 3M Display- und Blendschutzprodukte sind an den meisten modernen Laptops leicht und angenehm verwendbar und tragen zum Schutz Ihrer Bildschirme und der auf ihnen angezeigten Informationen bei. Geniale Mikrolamellen-Technologie bietet erstklassigen und wirksamen Blendschutz. Sie erhalten eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige auf Ihrem Bildschirm, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite im Dunkeln bleiben.
Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich stetig weiter. Das tut auch 3M. Hinter der Einfachheit der Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie von 3M erwarten. Die Mikrolamellen-Technologie der erstklassigen Blendschutzfilter trägt zum Schutz der auf Ihrem Bildschirm angezeigten vertraulichen und sensiblen Informationen bei. Die matte Oberfläche trägt zum Reduzieren von Glanzeffekten und Fingerabdrücken bei, so dass Ihr Laptop eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige erhält, während visuelle Hacker mit Blick von der Seite im Dunkeln bleiben. Features: Streut das Licht, so dass Sie Ihren Bildschirm bei problematischen Lichtverhältnissen oder variabler Raumbeleuchtung besser sehen können Trägt zur Reduzierung von durch helle Raumbeleuchtung verursachten spiegelähnlichen Reflexionen bei Freuen Sie sich auch in hell beleuchteten Räumen und selbst in Fensternähe über einen deutlich sichtbaren Bildschirm Leichtes, dünnes, rahmenloses Design Gibt Bildschirmen zusätzlichen haltbaren Schutz vor Staub und Kratzern Die matte Oberfläche ist leicht zu reinigen und lässt Fingerabdrücke verblassen Befestigung mit optisch transparenten Klebestreifen oder leicht zu entfernenden Haltelaschen Zur Qualitätssicherung 100 % von Hand inspiziert Weitere Informationen: | | Höhe: | 398 mm | Breite: | 265 mm | Bildformat: | 16:9 | Passend für: | 39,6 cm (15,6") | Passend für Modell: | Universal | Produkt-Art: | Blendschutzfilter | Passend für Produkt: | Notebook |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Blendschutzfilter, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter laptop 3m 15", bildschirmfilter 3m, bildschirmfilter laptop, 3M, AG156W9, Displayschutzfolie, Schutzfolie |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 27,16* | € 36,92* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 27,80* | € 37,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,07* | € 37,91* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,65* | € 38,70* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,21* | € 42,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|