Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Secure 2TB Externe Festplatte 6.35cm (2.5 Zoll) USB-C® Silber, Orange STFR2000403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X134901
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STFR2000403
EAN/GTIN:
     3660619403387
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Stellen Sie sich vor, man kombiniert die bewährte Spitzenleistung der Rugged mit der einzigartigen Verschlüsselungstechnik Seagate Secure. Das Ergebnis ist eine undurchdringliche Festplatte, die allen Einflüssen trotzt – selbst wenn sie aus ihrem Gehäuse entfernt wird. Mit der LaCie Rugged® Secure können Sie Ihre wichtigen Daten sicher übertragen und transportieren, ohne sich Sorgen wegen unbefugter Zugriffe oder Diebstahl geistigen Eigentums zu machen. Zudem bietet die Lösung universelle Kompatibilität mit USB-C, USB 3.0 und Thunderbolt 3. Und obendrein ist sie auch noch wasser-, sturz- und druckfest.
Features:
2 TB Speicherkapazität
Schutz Ihrer Daten durch die Verschlüsselungstechnik Seagate Secure™
Neuer USB-C-Anschluss entspricht der nächsten ComputerGeneration
Universelle Kompatibilität mit Thunderbolt™ und USB
Widerstandsfähig gegen Stürze, Stöße, Druck und Wasser, um in allen Umgebungen genutzt werden zu können
Lieferumfang:
LaCie Rugged® Secure + USB-C-Kabel (USB 3.1 mit 5 Gb/s) + USB-C-auf-USB-A-Kabel + Installationsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
135 mm
Höhe:
18.7 mm
Farbe:
grau + orange
Breite:
86 mm
Gewicht:
100 g
Speicherkapazität:
2 TB
Schnittstellen:
USB-C®
Herstellerfarbe:
Silber + Orange
Speichermedien-Besonderheiten:
Aluminium Gehäuse + Software-Verschlüsselung + stoßsicher + Hardware-Verschlüsselung
Serie:
Rugged Secure
Formatiert für:
MacOS + Windows
Produkt-Art:
Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll)
Mitgel. Software:
Verschlüsselungstechnik Seagate Secure™.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.