Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X037451 Herst.-Nr.: 1601-11 EAN/GTIN: 4012473160118 |
| |
|
| | |
| HAN 1601-11, Stehsammler KLASSIK, Klassisches, zeitgemäßes Design, Funktional, Hochwertig und Schick, lichtgrau Features: Für ein modernes & organisiertes Büro: Die Stehsammler sorgen nicht nur für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch, sondern sind mit ihrem zeitgemäßen Design auch ein stylisches Büroaccessoire Platzsparendes Ablagesystem: In den klassischen Stehsammlern mit seitlichem Raster zur Einsicht lassen sich Hefte, Papiere oder Zeitschriften & Prospekte bis zum Format DIN A4/C4 bequem verstauen Das praktische Sicht-& Eingriffloch auf der Rückseite des Stehsammlers sorgt für eine schnelle, leichte Entnahme / Kein Kippen dank standfester Ausführung aus hochwertigem Kunststoff Mit der extra hohen Vorderseite (148 mm) halten die Stehsammler die Papiere sicher & geordnet / Mit Platz für ein seperates Rückenschild (94100) für eine noch übersichtlichere Papier Aufbewahrung Lieferumfang: HAN Stehsammler KLASSIK 1601-11 / Maße: 76 x 246 x 315 mm / Farbe: Lichtgrau / Hochwertiger Zeitschriftensammler in klassischem Design - für die ideale Schreibtisch Organisation Weitere Informationen: | | Tiefe: | 246 mm | Höhe: | 315 mm | Farbe: | grau | Breite: | 76 mm | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 + DIN C4 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | KLASSIK | Lieferung gefaltet: | Nein | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Griffmulde vorhanden: | Nein | Archivdruck vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Ja | Material: | Polystyrol | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Produkt-Art: | Stehsammler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,73* | € 2,91* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,72* | € 2,94* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,01* | € 2,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,75* | € 2,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,77* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|