Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-X026142 Herst.-Nr.: 2008774 EAN/GTIN: 0093573898792 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesen zuschneidefertigen Folien in vielen unterschiedlichen passenden Mustern fertigst du erstmalig zu Hause professionelle, personalisierte Übertragungen auf T-Shirts und mehr an. Verwende sie mit der Cricut Maker- oder der Cricut Explore-Maschine, um beliebige kompatible Infusible Ink-Rohlinge mit Namen, Logo, Insiderwitzen oder deinem Lieblingszitat zu personalisieren! Sobald sie mit hoher Temperatur übertragen wurden, strahlen die fertigen Folien in satten, lebendigen Farben. Kombiniere sie mit Volltonfarben oder mixe sie mit Designs, die du mit Infusible Ink-Stiften und -Markern gezeichnet hast.
Was ist das Infusible Ink-Verfahren? Im Gegensatz zu einer Bügelfolienübertragung oder Vinylauftragung, wobei die Kunst mit Kleber auf ein Basismaterial aufgetragen wird, verschmilzt die Infusible Ink-Übertragung mit dem Material. Das Ergebnis sind leuchtend schöne, nahtlos Übertragungen, die nicht abblättern, sich ablösen, knittern oder reißen. So hast du noch nie mit einer Heizpresse gearbeitet.
So funktioniert’s: Material auswählen. Wähle Infusible Ink Transferfolien oder Infusible Ink Stifte und Marker sowie einen passenden Cricut Rohling aus. 2, Design erstellen. Schneide die Infusible Ink Transferfolie aus oder zeichne mit Infusible Ink Stiften und Markern auf Laserkopierpapier. Hitze auftragen. Übertrage dein Motiv mit der Cricut EasyPress 2 (oder einer Heizpresse bei 205 °C/400 °F) auf den Cricut-Rohling. Das Infusible Ink-System umfasst Infusible Ink Transferfolie in einer Vielzahl von Volltonfarben und Mustern sowie Infusible Ink-Stifte und Marker. Hinzu kommt eine wachsende Liste kompatibler Rohlinge für Infusible Ink, einschließlich T-Shirts, Tragetaschen und Untersetzer. Hinweise: Die Folien sind lichtempfindlich und werden durch Kontakt mit Flüssigkeiten beschädigt. An einem dunklen, trockenen Ort aufbewahren. Weitere Informationen:  |  | Länge: | 305 mm | Breite: | 305 mm | Herst.-Teilenr.: | 2008774 | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Folie |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 19,12* | € 26,08* |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 19,22* | € 26,16* |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,44* | € 26,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|