Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Klemmbrett 2335790 Schwarz (B x H) 329mm x 233mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X016121
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2335790
EAN/GTIN:
     4002390043304
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Für querformatige Vorlagen, Tabellen oder Listen. Flache Bügelklemme mit Griffmulde. Mit Stifteschlaufe, damit der Stift nicht herunterfällt oder verloren geht. Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse.
Features:
Maße: 32,9 x 23,3 cm (B x H)
Stärke: 13 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4 quer
Anordnung der Lage (Klemme): oben
max. Klemmdicke: 8 mm
Werkstoff: Karton, Folienüberzug
Material der Klemme: Metall
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
233 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
329 mm
Stärke:
13 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 quer
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Klemmbrett
Anordnung der Lage (Klemme):
oben
max. Klemmdicke:
8 mm
Material der Klemme:
Metall
Material:
Karton + Folie
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klemmbrett
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul schreibplatte a4, blockklemme a4, blockklemme, 04002390043311, 04002390043304, Maul, Blockklemmen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
12
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,25*
10 Tage
50
12
€ 5,87*
ab € 2,38*
€ 3,46*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 4,52*
8 Tage
unbekannt
12
€ 4,50*
ab € 3,26917*
€ 4,62417*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.