Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Klimatechnik B-5IT Heizgerät 85m³ Gelb, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W992671
Hersteller:
     Master Climate Solutions
Herst.-Nr.:
     B-5IT
EAN/GTIN:
     5904542921487
Suchbegriffe:
05904542921487
08053670892798
Master Klimatechnik
Elektroheizgeräte können vielfältig in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden. Sie sind effizient, liefern schnell saubere und sichere Wärme und sind bestens zur temporären Beheizung geeignet, da sie mobil und einfach in der Anwendung sind. Master Elektro-Heizlüfter sind dank hochwertigen Baukomponenten sehr zuverlässig und leistungsfähig.
Features:
Kein Sauerstoffverbrauch
Wirkungsgrad 100%
Geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser
Sehr ruhiger Lauf
Weitere Informationen:
Leistung:
2500 + 5000 W
Höhe:
390 mm
Länge:
310 mm
Farbe:
gelb + schwarz
Breite:
370 mm
Schutzart:
IPX4
Gewicht:
6.4 kg
Schaltstufen:
3
Betriebsspannung:
400 V
Geeignet für Räume bis max.:
85 m³
Herstellerfarbe:
Gelb + Schwarz
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Kaltluft + Integriertes Thermostat + Überhitzungsschutz
Produkt-Art:
Heizgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 157,13*
€ 249,01*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 201,94*
€ 249,02*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 209,08*
€ 256,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.