Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Control 250 Außenlautsprecher 30W IP54 Schwarz 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W911691
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4243443
EAN/GTIN:
     4016139062969
Suchbegriffe:
Gehäuselautsprecher
Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität und entsprechende Robustheit im Außenbereich ankommt. Der ideale Lautsprecher für Open-Air Veranstaltungen, Fußgängerzonen, Terrassen, Sportanlagen, usw. Die Lautsprecher sollten allerdings im geschützten Bereich angebracht werden.
Features:
Für den Einsatz im geschützten Außenbereich geeignet bei Open Air, Terrasse, Sportanlagen u.a.
Belastbarkeit RMS/Max 30/70 W
Tieftöner: 12,7 cm (5"), Hochtöner: 2,5 cm (1")
Mit flexiblem Aluminium-Bügel-System für leichte Befestigung
Lieferumfang:
Wandhalterung, Schrauben, 2 x 3 m Kabel.
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
139 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
234 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
4.46 kg
Material:
ABS Kunststoff
Belastbarkeit RMS:
30 W
Impedanz:
8 Ω
Herstellerfarbe:
Schwarz
Belastbarkeit (max.):
70 W
Schalldruck (max.):
85 dB
Bauform:
eckig
Besonderheiten:
UV-beständig + spritzwassergeschützt
Produkt-Art:
Außenlautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, Control 250, Lautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 88,95*
€ 114,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,31*
€ 114,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.