Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W90464 Herst.-Nr.: 4411N50 EAN/GTIN: 0051115631948 |
| |
|
| | |
| Einseitiges Klebeband mit exzellenten Dichtungseigenschaften. Für Innen-und Außenbereich geeignet. Ohne Trocknungszeit. Extrem hohe Haftung, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Sehr gut temperatur-, witterungs,- und UV-beständig. Wasserdicht. Für Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe. Features: Transluzent (L x B) 33 m x 50 mm UV-Beständig, Wasserbeständig, Für Innen- und Außenanwendung geeignet, Flexibel, Geruchsarm Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig + Wasserbeständig + Für Innen- und Außenanwendung geeignet + Flexibel + Geruc | Serie: | 4411N | Typ: | 4411N50 | Temperaturbereich: | +4 - +38 °C °C | Dicke: | 1.02 mm | Reißkraft: | 87 kPa | Herstellerfarbe: | Transluzent | Materialstärke: | 1.02 mm | Max. Temperatur: | +38 °C | Min. Temperatur: | +4 °C | Produkt-Art: | Dichtband | Klebertyp: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 122,35* | € 145,23* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 104,19* | € 148,27* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 115,88* | € 148,27* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 128,99* | € 152,66* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 127,57* | € 159,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 3,15728* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|