Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Klemmbrettmappe 605113 Schwarz (B x H) 229mm x 319mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W88926
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     605113
EAN/GTIN:
     4002390050838
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Schreibmappe mit Deckel und Innentasche. 3 verschiedene Farben, rot, blau, schwarz. Platte aus Karton mit Folienüberzug. Innentasche im Deckel. Flache, vernickelte Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Klemmweite ca. 0,8 cm. Größe 32,0 x ?????????
Weitere Informationen:
Höhe:
319 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
229 mm
Stärke:
13 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Anordnung der Lage (Klemme):
oben
Farbe der Klemme:
Nickel
max. Klemmdicke:
8 mm
Material der Klemme:
Metall
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Material:
Karton + Folie
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klemmbrettmappe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 1,66*
9 Tage
50
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,94*
€ 1,97*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,98084*
€ 2,035*
2 Tage
125
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 2,04*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.