Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Klemmbrett 605138 Blau (B x H) 229mm x 319mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W88919
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     605138
EAN/GTIN:
     4002390050814
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Schreibmappe mit Deckel und Innentasche. 3 verschiedene Farben, rot, blau, schwarz. Platte aus Karton mit Folienüberzug. Innentasche im Deckel. Flache, vernickelte Bügelklemme. Auch zum Aufhängen. Klemmweite ca. 0,8 cm. Größe 32,0 x 23,0 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
319 mm
Farbe:
blau
Breite:
229 mm
Stärke:
13 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Anordnung der Lage (Klemme):
oben
Farbe der Klemme:
Hellsilber
max. Klemmdicke:
8 mm
Material der Klemme:
Metall
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Material:
Karton + Folie
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Klemmbrett
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,30*
2 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,70*
8 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,91584*
€ 2,84*
4 Tage
50
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,86*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.