| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W818702 Herst.-Nr.: 58003-00500-05 EAN/GTIN: 4063565026171 |
| |
|
| | |
| tesa Powerstrips® Poster sind die ideale Lösung für das unkomplizierte Befestigen von flachen Objekten mit einem Gewicht bis zu 200 Gramm an Wänden oder Decken. Zu diesen leichten Gegenständen zählen unter anderem Poster, Plakate, Fotos, Zeichnungen oder Charts. Dank einer hohen Haltekraft garantieren die doppelseitigen Klebestrips einen sicheren Halt, auch auf schwierigen Untergründen wie Tapeten oder Lackflächen. Die Posterstrips lassen sich schnell und einfach anbringen und hinterlassen beim Ablösen keinerlei unerwünschte Spuren wie Klebereste. Im Vergleich zu anderen Lösungen entstehen auch keine Löcher. Voraussetzung für einen langfristigen Halt der Objekte ist die richtige Anwendung der Powerstrips®. Sie sollten die Oberflächen sehr gründlich reinigen und die Klebestreifen beim Anbringen mindestens fünf Sekunden lang fest andrücken. Außerdem ist es ratsam, während der Anwendung die bereits offenen Klebeflächen nicht mit den Fingern zu berühren. Das führt unter Umständen zu einer Verringerung der Klebeleistung. Beim Entfernen ist es wichtig, die Powerstrips® parallel zum Untergrund abzuziehen. Features: Beidseitig klebend Sicherer Halt bis zu 200 g Gewicht Einfach zu befestigen und jederzeit spurlos wieder ablösbar Unauffällig und schonend auch für sensiblen Untergründen wie Tapeten oder Lackflächen Dank der zugespitzten Form besonders gut für leichte und empfindliche Materialien geeignet Lieferumfang: 3x 20 Klebepads Weitere Informationen: | | Typ: | POWERSTRIPS® Poster | Haltekraft: | 0.200 kg | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Klebestrip |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,23* | € 17,19* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,93* | € 17,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,19884* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|