Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infranomic Infrarotheizung 210W 3m² Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W816752
Hersteller:
     Infranomic
Herst.-Nr.:
     GHE-S-M10-64
EAN/GTIN:
     4260465582466
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Die Infrarot-Heizungen bestechen durch ihr edles Aussehen. Sie eignen sich besonders für Wohnbereiche, repräsentative Räume und Badezimmer, aber auch für Wintergärten, Hotels, Ferienhäuser, Restaurants, etc.
Features:
Dekoration und Heizung in einem
Sicherheitsglas
Aluminiumrahmen
Lieferumfang:
Infrarot-Heizung · Wandhalterung · Netzkabel · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
210 W
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Schutzart:
IPX4
Gewicht:
5 kg
Montageart:
Wand
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Räume bis max.:
3 m²
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Infrarotheizung
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Spiegelheizung, infrarotheizung 210 watt, spiegelheizung, Infranomic, Elektroheizung, Heizgeräte, elektroheizkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,81*
€ 529,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,81*
€ 525,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,16*
€ 502,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,75*
€ 472,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,38*
€ 415,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.