Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristom Nebelschlussleuchte Nebelschlussleuchte hinten 12 V, 24 V, 36V Rot Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W79632
Hersteller:
     Fristom
Herst.-Nr.:
     95040
EAN/GTIN:
     4016138815559
Suchbegriffe:
Nebelschlußleuchte KFZ
nebelschlußleuchte kfz
LED Klarglas -Nebelschlußlicht aus transparenten Kunststoff.
Features:
Kompakte Ausführung
Befestigung mit 2x M5 Gewindebolzen
EU-Strassenzulassung
Kabellänge ca. 400 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
78 mm
Länge:
40 mm
Farbe:
rot
Breite:
68 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Betriebsspannung:
12 + 24 + 36 V
Herstellerfarbe:
Rot
Funktion:
Nebelschlussleuchte
Montageort:
hinten
Besonderheiten:
Klarglas
Betriebsspannung (Details):
12 - 36 V
Produkt-Art:
Nebelschlussleuchte
Weitere Suchbegriffe: Fristom, FT-040, Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,87*
€ 35,40*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 35,41*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 39,06*
€ 53,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.