Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W759371 Herst.-Nr.: 98912 EAN/GTIN: 0023942989127 |
| |
|
| | |
| Die M-DISC ist ein äußerst langlebiges und zuverlässiges Speichermedium, das eine dauerhafte Datenarchivierung ermöglicht. Dabei hat die M-DISC als einzige Disc die strengen Tests des US-Verteidigungsministeriums zur Langzeitarchivierung bestanden.
Dank des patentierten, steinähnlichen Materials werden die Daten regelrecht in die Aufzeichnungsschicht eingraviert. Durch diese physikalische Veränderung des Mediums können die gespeicherten Inhalte bis zu 1000 Jahre archiviert werden.
Die anorganische Schicht sorgt zudem dafür, daß bei der Lagerung keine speziellen Vorkehrungen getroffen werden müssen, da es zu keinerlei Beeinflussung durch Temperaturen, Luftfeuchtigkeit sowie Sonneneinstrahlung kommt.
M-DISC BD-R XL Medien können mit allen Blu-ray BD-XL Recordern beschrieben und gelesen werden. Features: 100 GB Speicherkapazität Geschwindigkeit: 6x Verpackung: 1er-Pack, Slim Case Lieferumfang: Inhalt: 1 Stück. Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 100 GB | Verpackung: | Jewelcase | Schreibgeschwindigkeit: | 6 x | Produkt-Art: | M-DISC Blu-ray Rohling |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,57* | € 24,71* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,57* | € 24,73* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,08* | € 27,72* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,48* | € 55,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|