|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-W710593 Herst.-Nr.: RGB1200 EAN/GTIN: 6976831832636 |
| |
|
|  |  |
 | Die NEEWER RGB1200 ist eine leistungsstarke LED-Videoleuchte mit 60W, die sich ideal für professionelle Foto- und Videoanwendungen eignet. Sie bietet eine umfassende Farbtemperaturregelung von 2500 K bis 8500 K sowie eine vollständige RGB-Farbpalette, die kreative Lichtgestaltung und beeindruckende Effekte ermöglicht. Mit einem hohen CRI-Wert von über 96 garantiert die RGB1200 eine präzise und natürliche Farbwiedergabe, die besonders für Porträts und Produktionen wichtig ist. Die Leuchte kann bequem über ein benutzerfreundliches Bedienfeld oder eine mobile App gesteuert werden, was eine einfache Anpassung von Helligkeit und Farboptionen ermöglicht. Ihr robustes Design und die Möglichkeit, sie mit V-Mount-Batterien oder Netzstrom zu betreiben, machen die RGB1200 zu einem flexiblen und zuverlässigen Werkzeug für Filmemacher und Content Creator. Features: 60 Watt RGB LED Flächenleuchte; 15“ Panel; max. Leistung: 60 Watt; CRI: 97+; TLCI: 98+; 1.056 LEDs; RGB Farbraum: 0 - 360°, Sättigung: 0 - 100; Farbtemperatur regelbar von 2.500 - 8.500 K; Grün/Magenta Farbkorrektur (±50); PWM Dimmer; Helligkeit in 1% Stufen von 0 - 100% regelbar; max. Helligkeit: 22.000 Lux (0,5 m), 7.300 Lux (1 m); 18 Szeneneffekte (Explosion, Schweißen, Polizeiauto, Hue Pulse, Feuerwerk u.a.); hochauflösendes TFT Display; App-Steuerung (iOS, Android), 20 m Reichweite; 2,4 GHz Funksteuerung, unterstützt Gruppensteuerung; 4 Aluminium-Abschirmklappen (abnehmbar); Diffusor-Scheibe (aufsteckbar); robustes Aluminiumgehäuse; stabile Stativ-Gabelhalterung, Leuchte um 360° drehbar; Stromversorgung: externes Netzteil oder Akku (optional); kompatible Akkus: NP-F750/NP-F 970 (nicht im Lieferumfang); Abmessungen: 34,2 x 33,6 x 7,1 cm; Gewicht: 2,9 kg; inkl. Netzteil und Transporttasche Lieferumfang: LED -Licht, Netzteil, Transporttasche Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |