Die NEEWER GL1 Pro ist eine leistungsstarke 45-Watt Bi-Color LED Flächenleuchte, die speziell für Streamer und Gamer entwickelt wurde. Mit ihrem 15,5-Zoll-Panel und 192 Premium-LEDs bietet sie eine gleichmäßige und weiche Beleuchtung, die sich ideal für Videoaufnahmen oder Livestreams eignet. Die Farbtemperatur ist stufenlos von 2.900 bis 7.000 K einstellbar, während die Helligkeit in 1%-Schritten von 0 bis 100% angepasst werden kann. Dank eines hohen CRI von 97+ sorgt die Leuchte für eine präzise und natürliche Farbwiedergabe. Mit einer maximalen Helligkeit von 3.700 Lux (0,5 m) bietet sie ausreichend Leuchtkraft. Für die Steuerung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung: über eine App für iOS und Android, Bluetooth, 2,4 GHz Funksteuerung mit Gruppenfunktion oder direkt über das Elgato Stream Deck. Das lüfterlose Design sorgt für einen geräuschlosen Betrieb, und die externe Stromversorgung ermöglicht zuverlässige Leistung bei langen Streams. Features: 45 Watt Bi-Color LED Flächenleuchte für Streamer/Gamer; 15,5“ Panel; max. Leistung: 45 Watt; CRI: 97+; TLCI: 98+; 192 Premium LEDs, seitlich abstrahlend für weiche Beleuchtung; LC-Display für Helligkeit und Farbtemperatur; Farbtemperatur stufenlos regelbar von 2.900 - 7.000 K; Helligkeit in 1% Stufen von 0 - 100% regelbar; max. Helligkeit: 3.700 Lux (0,5 m); App-Steuerung (iOS, Android) über Bluetooth; 2,4 GHz Funksteuerung, unterstützt Gruppensteuerung, 20 m Reichweite; WLAN Steuerung über Netzwerk möglich; Steuerung auch direkt aus Elgato Stream Deck heraus möglich; Stromversorgung: externes Netzteil; lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb; Abmessungen: 33,2 x 23,1 x 3,6 cm; Gewicht: 2,1 kg ; inkl. Teleskoparm (51 - 73 cm) mit Tisch-Schraubzwinge (0,9 - 7,5 cm); inkl. Kugelkopf, 135° neigbar, 360° drehbar; inkl. 2,4 GHz USB-Funksender; inkl. Netzteil Lieferumfang: LED-Licht, Teleskop-Arm, Kugelkopf, 2,4 GHz USB Funksender, Netzteil Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|