|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-W710553 Herst.-Nr.: PL60C EAN/GTIN: 6976831838706 |
| |
|
|  |  |
 | Die NEEWER PL60C ist eine vielseitige Beleuchtungslösung, ideal für Fotografen, Videografen und Content Creator, die kreativen Lichtgestaltungen benötigen. Mit ihrem flachen, kompakten Design bietet die Leuchte eine breite Palette von RGB-Farben und einstellbarer Farbtemperatur, sodass Benutzer die Beleuchtung nach ihren Bedürfnissen anpassen können. Die PL60C gewährleistet eine gleichmäßige und weiche Lichtverteilung, perfekt für Porträts, Interviews und Produktionen. Die benutzerfreundliche Steuerung ermöglicht einfache Anpassungen von Helligkeit und Farben, während integrierte Kühlöffnungen Überhitzung verhindern und die Lebensdauer der Leuchte verlängern. Dank ihrer leichten und tragbaren Bauweise ist die PL60C sowohl für Studio- als auch für Außeneinsätze geeignet und bietet eine hochwertige Beleuchtung für kreative Projekte. Features: 60 Watt RGB LED Flächenleuchte; 20” Panel; max. Leistung: 60 Watt; CRI: 96+; TLCI: 97+; 800 Premium LEDs; RGB Farbraum: 0 - 360°; Sättigung: 0 - 100; Farbtemperatur regelbar von 2.500 - 10.000 K; PWM Dimmer, 4 verschiedene Kurven wählbar; Helligkeit in 1% Stufen von 0 - 100% regelbar; max. Helligkeit: 23.000 Lux (0,5 m), 6.400 Lux (1 m); sechs Modi: CCT, HSI, RGBCW, GEL, FX; 18 Szeneneffekte; hochauflösendes TFT Display; App-Steuerung (iOS, Android); 2,4 GHz Funksteuerung, unterstützt Gruppensteuerung; DMX In / DMX Out (jeweils 5-poliger Anschluss); 4 Aluminium-Abschirmklappen (abnehmbar); stabile Stativ-Gabelhalterung, Leuchte um 360° drehbar; zwei geräuscharme Lüfter; Stromversorgung: externes Netzteil oder Akku (optional); kompatibler Akku: PS099E (V-Mount); arretierbares XLR-Netzkabel; Abmessungen: 38 x 34,2 x 8,6 cm; Gewicht: 2,4 kg; inkl. Netzteil und Transporttasche Lieferumfang: LED-Licht, Netzteil, Transporttasche Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |