|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-W710543 Herst.-Nr.: MS60B EAN/GTIN: 6976831830274 |
| |
|
|  |  |
 | Das NEEWER MS60B ist ein ultra-kompaktes Bi-Color Dauerlicht und ideal für Video- und Fotoproduktionen, die eine flexible und mobile Beleuchtung erfordern. Mit einstellbarer Farbtemperatur von 3200 K bis 5600 K und einem hohen CRI von über 97 liefert sie eine akkurate Farbwiedergabe. Features: 65 Watt Bi-Color LED Dauerlicht; max. Leistung: 65 Watt; CRI: 97+; TLCI: 98+; Bi-Color COB LEDs; Farbtemperatur stufenlos regelbar von 2.700 - 6.500 K; PWM Dimmer, Helligkeit in 1% Stufen regelbar von 0 - 100%; max. Helligkeit: 110.000 Lux (0,5 m), 40.000 Lux (1 m); 12 Szeneneffekte (Paparazzi, Explosion, Schweißen, Kerzenlicht, Feuerwerk u.a.); App-Steuerung (iOS, Android), mit Source Match und Music Sync; 2,4 GHz Funksteuerung, unterstützt Gruppensteuerung, 15 m Reichweite; Standardreflektor mit silberner Innenbeschichtung; Aluminiumgehäuse, mit Bowens Adapter; abnehmbarer Handgriff, 180° schwenkbar, mit Schirmloch; Stromversorgung: externes Netzteil oder Akku (optional); kompatible Akkus: NP-F750, NP-F790, PS099E (V-Mount); abnehmbare Halterung für zwei NP-F Akkus; abnehmbare V-Mount Aufhängung; geräuscharmer Lüfter (28 dB @1 m); Abmessungen: 21,4 x 14,0 x 9,2 cm; Gewicht: 700 g; inkl. Netzteil Lieferumfang: Videoleuchte, Netzteil Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | LED Videoleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |