Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA PREMIUM 04163-00187-92 Isolierband tesaflex® 4163 Weiß (L x B) 33m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W70492
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00187-92
EAN/GTIN:
     4005800022043
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband tesa weiß
tesaflex® 4163 ist ein spezielles Isolierband aus Weich-PVC für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar. Durch die UV-beständige Acrylatkklebmasse weist das Klebeband eine gewisse Witterungsbeständigkeit auf und ist somit gut geeignet für dauerhafte Anwendungen. tesaflex® 4163 ist darüber hinaus widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln.
Features:
Elektroinstallationsarbeiten, z.B. zur Isolierung von Kabelmänteln
Isogenograue Produktvariante für farbgleiche Verarbeitung bei Installationsarbeiten, z.B. von Heizungsrohren
Auch geeignet für Reparaturen, Markierungen und zum Bündeln
Durchschlagsfestigkeit bis 7.000V
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Witterungsbeständig + Universell einsetzbar
Serie:
tesaflex® 4163
Typ:
PREMIUM
Temperaturbereich:
+105 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.13 mm
Durchschlagspannung:
7000 V
Reißkraft:
30 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.13 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, tesa, PREMIUM, isolierband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 2,74*
€ 4,14*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,80*
ab € 3,77*
€ 5,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 5,49*
6 Tage
14
12
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 5,84*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,11091* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.