Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W70491 Herst.-Nr.: 04163-00188-92 EAN/GTIN: 4005800028243 |
| |
|
| | |
| tesaflex® 4163 ist ein spezielles Isolierband aus Weich-PVC für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar. Durch die UV-beständige Acrylatkklebmasse weist das Klebeband eine gewisse Witterungsbeständigkeit auf und ist somit gut geeignet für dauerhafte Anwendungen. tesaflex® 4163 ist darüber hinaus widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmitteln. Features: Elektroinstallationsarbeiten, z.B. zur Isolierung von Kabelmänteln Isogenograue Produktvariante für farbgleiche Verarbeitung bei Installationsarbeiten, z.B. von Heizungsrohren Auch geeignet für Reparaturen, Markierungen und zum Bündeln Durchschlagsfestigkeit bis 7.000V Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Farbe: | weiß | Breite: | 15 mm | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig + Witterungsbeständig + Universell einsetzbar | Serie: | tesaflex® 4163 | Typ: | PREMIUM | Temperaturbereich: | +105 °C (max) | Trägermaterial: | PVC | Dicke: | 0.13 mm | Durchschlagspannung: | 7000 V | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Materialstärke: | 0.13 mm | Max. Temperatur: | +105 °C | Produkt-Art: | Isolierband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,41* | € 5,20* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,96* | € 6,12* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 4,75* | € 6,14* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,54* | € 6,77* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,96* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|