Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Anhänger-Rückleuchte Offene Kabelenden Blinker, Bremslicht, Rückleuchte, Reflektor, Neb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W648311
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     95917
EAN/GTIN:
     4016139140889
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
anhänger heckleuchte

Features:
Sehr flache Leuchte
Kabellänge ca. 2000 mm
Dreieckrückstrahler
Weitere Informationen:
Tiefe:
37 mm
Höhe:
134 mm
Breite:
242 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Betriebsspannung:
12 + 24 V
Funktion:
Blinker + Bremslicht + Rückleuchte + Reflektor + Nebelschlussleuchte + Kennzeichenleuchte
Montageort:
links + hinten
Besonderheiten:
Transparent
Anschluss:
Offene Kabelenden
Produkt-Art:
Anhänger-Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: SecoRüt, LED Mehrfunktionsleuchte links, Wohnwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 49,20*
€ 65,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,38*
€ 65,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.