| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W528621 Herst.-Nr.: MCU104 EAN/GTIN: 0817713014015 |
| |
|
| | |
| The Joy Factory – LockDown Universal Mit dem LockDown Universal präsentiert The Joy Factory eine einfache und unkomplizierte Diebstahlsicherung für Ihr Tablet PC. Das LockDown Universal lässt sich schnell und einfach auf die gewünschte Größe des Tablet PC’s anpassen und arretieren. Das LockDown Universal passt für Tablet PC’s mit einer Größe von 7 Zoll – 10.1 Zoll. Mit dem LockDown Universal können Sie sich vom Tablet PC abwenden ohne einen Gedanken an Diebstahl verschwenden zu müssen.
Voller Zugriff auf Bildschirm, Anschlüsse und Tasten. Mit der LockDown Universal präsentieren Sie die Informationen und brauchen sich keine Gedanken wegen Diebstahl des Tablet PC‘s zu machen. Alle Funktionen können trotz Schutz durch die LockDown Universal genutzt werden, LockDown Universal verschließt keine Anschlüsse oder Tasten.
Kompatibel mit allen MagConnect™ Halterungen. Kombinieren Sie die LockDown Universal mit dem vielfältigen MagConnect™ Halterungssystem von The Joy Factory. Für jeden Einsatzbereich gibt es die passende MagConnect™ Halterung. Die LockDown Universal ist dadurch ohne Einschränkungen vielfältig einsetzbar. Lieferumfang: The Joyfactory - LocKDown™ Universalhalterung für Tablet PC's mit 7" - 10.1" Zahlenschloss Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | iPad Universalhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 817713014015, The Joyfactory, LocKDown™, Halter |
| | |
| |