Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Wallbox smartEVO 11 Wallbox Typ 2 Mode 3 32A Anzahl Anschlüsse 1 11kW RFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W486122
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     98600300
EAN/GTIN:
     4015609319800
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ob zu Hause oder im Unternehmen - wer sein Elektroauto bequem aufladen möchte, sollte sich für die Wallbox smartEVO 11 entscheiden. Die Wallbox verfügt über eine Ladekupplung mit bis zu 11 kW und eine Ladeleitung von 7,5 Metern. Sie lässt sich einfach in smarte Umgebungen integrieren und überzeugt mit ihrem robusten Metallgehäuse sowie ihrer erhöhten elektrischen Sicherheit. Zudem ist die Wallbox mit intelligenten Schnittstellen ausgestattet, die eine effiziente Nutzung von Solarenergie sowie eine Regulierung durch Netzbetreiber ermöglichen.
Features:
Stahlgehäuse
1 x 11 kW regulierbar
7.5 m Leitung
Lieferumfang:
2 RFID-Karten + 2 Schlüssel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
203 mm
Höhe:
490 mm
Breite:
390 mm
Kabellänge:
7.5 m
Nennspannung:
230 + 400 V
Schutzart:
IK08 + IP54
Gewicht:
19 kg
Anzahl Anschlüsse:
1
Kategorie:
Wallbox
Authorisierung:
RFID
Ladestecker:
Typ 2
Lademodus:
Mode 3
Anzahl Phasen:
3phasig
Ladestrom:
32 A
Ladeleistung:
11 kW
Prüfzeichen:
DIN EN 61439-7
Temperaturbereich:
-25 bis 40 °C °C
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Wallbox
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.075,73*
€ 1.202,18*
Frei Haus
ab € 1.793,16*
€ 1.928,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.815,34*
€ 1.946,57*
Frei Haus
ab € 1.827,71*
€ 1.947,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.895,85*
€ 2.023,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,57*
€ 2.316,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.915,10*
€ 2.278,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,15*
€ 2.204,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.831,16*
€ 2.179,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,34*
€ 2.160,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.