Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 54131533 Klebeband 3M™ 5413 Gold (L x B) 33m x 15.9mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W434542
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     54131533
EAN/GTIN:
     0021200232015
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband besteht aus einem Polyimid-Film mit Silikon Klebstoff. Dieses braune Klebeband ist 68,58 µm dick und kann zum Abdecken von Leiterplatten beim Lötprozess und für andere Tief- und Hochtemperaturanwendungen, zwischen -73 °C bis 260 °C, eingesetzt werden.
Features:
Gold
(L x B) 33 m x 15.9 mm
Temperaturbeständig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
15.9 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Serie:
3M™ 5413
Typ:
54131533
Material (Details):
Polyimid
Temperaturbereich:
-73 - +260 °C °C
Herstellerfarbe:
Gold
Max. Temperatur:
+260 °C
Min. Temperatur:
-73 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Silikon
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 53,28652*
€ 61,99652*
2 Tage
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,61*
€ 71,71*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 58,62*
€ 74,80*
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 122,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,78*
€ 146,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,86*
€ 142,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 115,88*
€ 137,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,67*
€ 129,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,85*
€ 121,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,80*
€ 110,43
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 46,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.