Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 45BU6090 Nomad Aqua 45 Schmutzfangmatte (L x B) 0.9m x 0.6m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W288732
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     45BU6090
EAN/GTIN:
     4046719570355
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Die 3M™ Nomad™ Aqua Schmutzfangmatte Serie 45 ist eine Hochleistungs-Eingangsmatte für weniger frequentierte Bereiche. Die groben Schlingen des 2-Faser-Systems entfernen und halten den Schmutz, die feinen Schlingen nehmen Nässe auf und halten sie fest. So kann die Matte den Schmutzeintrag in das Gebäude um bis zu 80% reduzieren und sorgt so langfristig für einen schmutzfreien und sicheren Boden.
Features:
Blau
(L x B) 0.9 m x 0.6 m
Kantenschutzbreite 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
0.9 m
Farbe:
blau
Breite:
0.6 m
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Schmutzfangmatte
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte 3m, 3M, Nomad Aqua 45, 7000062950, eingangsmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 86,12*
€ 110,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 110,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.