Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Command™ Bilder-Montage Strips Schwarz Inhalt: 4 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W288562
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     17201BLKFGN
EAN/GTIN:
     4046719466603
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
montagekleber
Mittelgroße schwarze Command™ Bilder-Montage Strips sind unsere innovative Lösung zum sicheren und beschädigungsfreien Aufhängen Ihrer gerahmten Fotos und Bilder. Sie gewährleisten einen starken Halt und lassen sich rückstandsfrei ablösen – beschädigungsfrei dank 3M Technologie.
Features:
Größe M
Schwarz
Haltekraft 5.4 kg (4 Paar)
Weitere Informationen:
Typ:
17201BLKFGN
Haltekraft:
1.35 kg
Besonderheiten:
lösbar
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klebestrip
Weitere Suchbegriffe: 3M, 7100126282, klebehaken, badhaken
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,08*
€ 4,61*
1
€ 5,50*
ab € 2,64*
€ 4,62*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,63*
1
€ 3,50*
ab € 18,00*
€ 23,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
1 Stück enthält 4 Paar (ab € 0,77* pro Paar)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.